Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Stecker Kupplung 230V 16A 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60479
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60479
EAN/GTIN:
     4011160604799
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel

CEE Verlängerung H07RN-F

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 25 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker: Der geprüfte 3-polige Camping Stecker auf Camping Kupplung ist Ihr optimaler Campingartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse, auch für Eurostecker-Adapter und Schutzkontakt Kupplungen.
  • Material: Das Gehäuse des-Steckers und der Kupplung sind aus robustem Material gefertigt und daher langlebig. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen (max. 3500 Watt) verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für außen.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
25 m
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schlauchleitung 3g2.5, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung, Camping Verlängerung, Camping Stromanschluss, Campingstrom, Camping Adapter, Campingleitung, Camping Leitung, Campingverlängerung, Camping Verlängerungskabel, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60477
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.