Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-ASS-60477 Herst.-Nr.: 60477 EAN/GTIN: 4011160604775 |
| |
|
| | |
| AS SCHWABE 60477 - Verlängerungsleitung Camping/ Caravan mit CEE-Stecker & CEE-Kupplung mit Klappdeckel (230V | 16A | IP44 | H07RN-F 3G2,5 | 10m Kabel) - in blau Die schweren Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden. - Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker (230V | 16A | 3-polig) und CEE-Kupplung mit Klappdeckel (230V | 16A | 3-polig)
- Kabelbezeichnung: Schwere Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G2,5)
- Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
- Spannung: 230V | 16A | 3-polig | max. 3,5 kW
- Kabellänge: 10,00 Meter
- Farbe: Blau/ Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.420 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 30,32* | € 40,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 44,91* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,50* | € 46,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,51* | € 47,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,89* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|