Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-46428 Herst.-Nr.: 46428 EAN/GTIN: 4011160464287 |
| |
|
| | |
| 'Slimline' Mobiler CHIP-LED-Strahler 80WStandsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff – ideal für den mobilen EinsatzSpeziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD-LEDAustauschbares Sicherheitsglas mit robustem SchutzgitterVerstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem DesignÜber 90% weniger Energieverbrauch als HalogenstrahlerMit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit KlappdeckelnMit 2m leichter Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0 und SchutzkontaktsteckerSehr niedrige WärmeentwicklungBrenndauer über 50.000 StundenSchutzklasse IP44 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, H07RN-F, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Schlauchleitung, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, LED-Strahler, led strahler as schwabe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,07* | € 146,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 124,88* | € 147,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,07* | € 156,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 133,06* | € 156,87* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 138,27* | € 170,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|