Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICHTFABRIK 75/150Lm LED-Stirnlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_4
Artikel-Nr.:
     874-AS-42823
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42823
EAN/GTIN:
     4011160428234
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • Mit speziell entwickelten COB LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
  • An-/Aus-Schalter
  • Leuchtstärke in zwei Stufen regulierbar
  • Mit größenverstellbarem Kopfband und Stirnpolster
  • Li-Ion Akku 3,7 V/800 mAh mit Ladestandanzeige
  • Ladezeit ca. 3 Stunden
  • Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
  • Inklusive USB-Ladegerät 5 V/1 A
  • IP30: fremdkörpergeschützt
  • 2 Watt HD150 Akku Stirnleuchte
  • ca. 75/150 Lumen, 6.000 K (Tageslicht)
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,2 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Handlampe, Lampe, Werkstattlampe, Akku-Handlampe, Akku-Handleuchte, Akkulampe, Akkuleuchte
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 42,06*
    € 55,59*
    28 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 42,97*
    € 56,52*
    1 Tag
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 43,61*
    € 57,14*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 44,58*
    € 59,54*
    Lager 874
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 46,91*
    € 64,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,59*
    € 76,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,05*
    € 73,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 59,55*
    € 70,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,49*
    € 64,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42824
    ab € 48,98*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42810
    ab € 46,89*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42820
    ab € 30,72*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42411
    ab € 27,35*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42303
    ab € 7,69*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42412
    ab € 25,75*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42211
    ab € 4,45*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42422
    ab € 18,21*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    42413
    ab € 5,95*
    Ähnlich
    Mirka
    8295885111
    ab € 83,77*
    Ähnlich
    Mirka
    8292605021
    ab € 40,74*
    Ähnlich
    Mirka
    8292605011
    ab € 29,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.