Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Artikel-Nr.:
     4012-650957
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42823
EAN/GTIN:
     4011160428234
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Akku-Stirnlampe HD 150

• Gößenverstellbares Kopfband mit Stirnpolster
• AN- / AUS-Schalter
• Leuchtstärke in zwei Stufen regulierbar
• Mit COB-LED, Lebensdauer über 50000 h
• Li-Ion Akku 3,7 V (800 mAh) mit Ladestandanzeige
• Ladezeit ca. 3 h
• Schutzart IP 30 fremdkörpergeschützt

Lieferung: Inklusive USB-Netzladegerät 5,0 V / 1 A.

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2 W
Leuchtkraft:
ca. 75/150 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtfarbe:
Tageslicht
Leuchtdauer:
ca. 4 h
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
42823
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,13*
€ 55,66*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,69*
€ 57,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,33*
€ 59,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 61,64*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,75*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42824
ab € 49,26*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 47,51*
Ähnlich
as - Schwabe
42820
ab € 30,62*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,48*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 7,68*
Ähnlich
as - Schwabe
42412
ab € 25,61*
Ähnlich
as - Schwabe
42211
ab € 4,44*
Ähnlich
as - Schwabe
42422
ab € 18,33*
Ähnlich
as - Schwabe
42413
ab € 5,95*
Ähnlich
Mirka
8295885111
ab € 83,24*
Ähnlich
Mirka
8292605021
ab € 40,85*
Ähnlich
Mirka
8292605011
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.