Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU-LED-Leuchte 2,5W, 28 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-42412
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42412
EAN/GTIN:
     4011160424120
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

AKKU LED-Leuchte 2,5W

  • 28 LED mit sehr hoher Leuchtkraft
  • Aufhängevorrichtung 360° frei drehbar
  • abnehmbarer Magnet mit Gummischutzring , schützt selbst empfindliche Oberflächen
  • Akku: geringe Selbstentladung
  • ergonomisch geformtes Gehäuse
  • Ein-/Aus-Schalter
  • Inkl. 230V Ladegerät
    • keine Blendwirkung, da gerichtetes Licht
    • Einsatz bei Betriebstemperaturen von -20° bis +60° C
    • keine Stoßempfindlichkeit, weitgehend fall- und trittfest
    • keine Gefahr von Glasbruch
    • sehr lange Lebensdauer des Leuchtmittels è mehr als 10.000 Stunden
    • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, as schwabe akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Akku Stableuchte, LED, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,75*
€ 37,35*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 39,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,16*
€ 41,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 42,33*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,14*
€ 44,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42824
ab € 48,94*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 46,32*
Ähnlich
as - Schwabe
42820
ab € 30,71*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,53*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 7,68*
Ähnlich
as - Schwabe
42823
ab € 42,26*
Ähnlich
as - Schwabe
42211
ab € 4,46*
Ähnlich
as - Schwabe
42422
ab € 18,21*
Ähnlich
as - Schwabe
42413
ab € 5,97*
Ähnlich
Mirka
8295885111
ab € 83,14*
Ähnlich
Mirka
8292605021
ab € 40,85*
Ähnlich
Mirka
8292605011
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.