Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-23625 Herst.-Nr.: 23625 EAN/GTIN: 4011160236259 |
| |
|
| | |
| Xperts Kabeltrommel mit Gummileitung Qualitätsmerkmale: - Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Schutzart IP 44
- Geprüft nach: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Technische Daten: - Gewicht: 8,65kg
- Durchmesser Rollenkörper: 285mm
Verwendung: Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,25* | € 131,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 105,84* | € 131,99* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 112,31* | € 146,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,13* | € 147,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,89* | € 154,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|