Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-23625 Herst.-Nr.: 23625 EAN/GTIN: 4011160236259 |
| |
|
| | |
| Xperts Kabeltrommel 320mmØ 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker 3 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung 230V/16A/max. 3.500W entspricht DGUV-I 203-006 (BGI608)/ K2 (BGI600) - Gewerbe, Baustelle IP44 Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 32,5 x 22 x 42,6 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,13* | € 129,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 105,90* | € 130,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,30* | € 145,27* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,05* | € 146,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,61* | € 153,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|