Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243022-YY Herst.-Nr.: 23625 EAN/GTIN: 4011160236259 |
| |
|
| | |
| Xperts Kabeltrommel 320mm Durchmess. 50 m, H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker schwere Gummischlauchleitung 3 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung 230V/16A/max. 3.500W entspricht DGUV-I 203-006 (BGI608)/ K2 (BGI600) - Gewerbe, Baustelle IP44 Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,13* | € 129,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 105,90* | € 130,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,30* | € 145,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,05* | € 146,53* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,61* | € 153,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|