Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-11631 Herst.-Nr.: 11631 EAN/GTIN: 4011160116315 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 6-fach 3m H05VV-F 3G1,5 mit Kinderschutz, weiß - as schwabe - Steckdosen 45° gedreht
- mit Kinderschutz
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Sicherheit: | geprüft nach DIN VDE 0281-5 DIN VDE 0620-1 | Leistung: | max. 3500 W | Stromzufuhr: | 230V/16A | Zuleitung: | H05VV-F 3G1,10 | Länge: | 3 m | Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: | 6 | besondere Merkmale: | mit Kinderschutz | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,6 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,28* | € 8,97* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 6,71* | € 10,61* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,77* | € 10,68* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,17* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|