Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-fach Steckdosenleiste H05VV-F 3G1,5, 3 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-fach Steckdosenleiste H05VV-F 3G1,5, 3 m, weiß
6-fach Steckdosenleiste H05VV-F 3G1,5, 3 m, weiß
Artikel-Nr.:
     415-as-11631
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11631
EAN/GTIN:
     4011160116315
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • Steckdosen 45° gedreht
  • Sicherheit durch Kinderschutz

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Farbe:
weiß
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
3 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 6,30*
€ 9,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 6,72*
€ 10,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,78*
€ 10,74*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11612
ab € 4,32*
Ähnlich
as - Schwabe
11611
ab € 4,33*
Ähnlich
as - Schwabe
11632
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.