Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-11631 Herst.-Nr.: 11631 EAN/GTIN: 4011160116315 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 6-fach, 3m, weiß 3m Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Winkel-Schutzkontaktstecker Steckdosen 45° gedreht mit Kinderschutz 230V/16A/max. 3500W - IP20 Innenbereich - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 33 x 7 x 5 cm | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,25* | € 9,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,99* | € 10,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 6,67* | € 10,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,73* | € 10,74* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|