Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     8724-37002-S
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37002-S
EAN/GTIN:
     4004514244888
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Produktmerkmale • extrem robust, bis 60 kg pro Ebene belastbar • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Traversen • T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet • müssen zusätzlich gegen Kippen gesichert werden Beschreibung • übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Kisten • Getränkeflaschen einzeln entnehmbar • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8724
50
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 91,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 103,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 119,99*
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 128,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,67*
€ 130,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37004
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.