Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Anbauregal, Getränkekistenregal 1800 x 400 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 3 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     C9147-37002-S
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37002-S
EAN/GTIN:
     4004514244888
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Produktmerkmale • extrem robust, bis 60 kg pro Ebene belastbar • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Traversen • T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet • müssen zusätzlich gegen Kippen gesichert werden Beschreibung • übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Kisten • Getränkeflaschen einzeln entnehmbar • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37004
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.