Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B
Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B
Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B
Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B
Getränkekistenregal, Stecksystem, Anbaufeld, einreihige Getränkekisteaufnahme, B
Artikel-Nr.:
     369-E811674
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E811674
EAN/GTIN:
     4004514244888
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
· Zur schrägen und übersichtlichen Lagerung unterschiedlicher Getränkekisten · Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen · Extrem robust mit einer Belastbarkeit bis 60 kg pro Ebene
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
400 x 300 x 1800mm
Anzahl Böden:
1x3 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
60 kg
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
1x3 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
1800 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Feldlast:
1.100 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Abmessungen (B x T x H):
400 x 300 x 1800 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe Boden:
silber
Anzahl Kästen:
3 Stück
Breite:
400 mm
Farbe Rahmen:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schulte getränkekistenregal, getränkekistenregal, Regale, Regalsysteme, Getränkeregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 91,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 103,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 119,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 128,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,67*
€ 130,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37004
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.