Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden MULTIplus250 1300 x 500, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 1300 x 500, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 1300 x 500, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 1300 x 500, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Artikel-Nr.:
     8724-17650-B
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17650-B
EAN/GTIN:
     4004514218193
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Maximale Tragkraft durch intelligent geformtes Kastenprofil • umweltfreundliches Herstellungsverfahren (Toxen) • Eingestanzte Fachlastangabe zur sicheren Lagerung und Bedienung • Montageerleichterung durch einfaches Stecken in die Fachbodenträger • Stapelnocken bieten Transportstabilität und sparen Verpackungsmaterial • Systemlochung für vielfältiges Zubehör, Abstand der Systemlochung: 50 mm Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
1300.00 mm
Tiefe:
500.00 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,64*
€ 31,71*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 31,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,59*
€ 33,23*
Lager 8724
50
1
€ 9,50*
ab € 25,51*
€ 34,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13418-L
ab € 6,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12574-40
ab € 9,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222
ab € 29,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12592-40
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.