Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden verzinkt 1300x500 mm Tragk. 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden verzinkt 1300x500 mm Tragk. 250 kg
Fachboden verzinkt 1300x500 mm Tragk. 250 kg
Artikel-Nr.:
     4012-607954
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17650-B
EAN/GTIN:
     4004514218193
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Schulte-Steckregale (Breite 1300 mm)

Mit 4 Fachbodenträgern.

Fachlastangabe bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern
Höhe x Breite x Tiefe:
1300x500 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,64*
€ 31,71*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 31,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,59*
€ 33,23*
8 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 25,51*
€ 34,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13418-L
ab € 6,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12574-40
ab € 9,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222
ab € 29,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12592-40
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.