Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutmulde 500 x 1000 mm (T x B), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttgutmulde 500 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 500 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 500 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-16222
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16222
EAN/GTIN:
     4004514212412
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Produktmerkmale • für MULTIplus-Fachböden • Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche) • zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt • Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich • Unterteilung alle 50 mm möglich • pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttgutmulde, multiplus regal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.