Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325031741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325031741
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/182/ 8,0/ 20/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0473*
€ 0,0662*
1 Tag
683
200
€ 5,90*
ab € 0,1785*
€ 0,2285*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,57*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.