Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881320300080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 Stahl vergütet zi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320300080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 Stahl vergütet zi
NORD-LOCK 881320300080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 Stahl vergütet zi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419059
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320300080000
EAN/GTIN:
     7330948081735
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 Sta zinklamellenb. 200St NORD-LOCK Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M8· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.030· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881320300080000
Werksnummer:
8000229127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 8
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2149*
€ 0,2849*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2574*
€ 0,3374*
5 Tage
3400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2625*
€ 0,3425*
Lager 1955
4800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2648*
€ 0,3474*
2 Tage
1000
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2683*
€ 0,3483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 69,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300080000
ab € 81,06*
Ähnlich
Nord-Lock
1523
ab € 6,57*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340080000
ab € 0,3259*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400080000
ab € 0,7425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.