Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325031741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325031741
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/182/ 8,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0473*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,54*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.