Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 8x 20 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 8x 20 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 8x 20 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 8x 20 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Anziehmomente
Artikel-Nr.:
     3145-104437260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030218200800020000001
EAN/GTIN:
     4044325031741
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 8x 20 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt und blank bestehen geänderte Anziehdrehmomente.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
20 mm
d1:
8 mm
d2:
13 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
6 mm
t mind.:
4 mm
L:
20 mm
Größe:
M 8x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m8x20 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, Geomet, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zinklamelle, Zinklamellen, Zinklammellenbeschichtet, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, zinklamellenbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0473*
€ 0,0661*
Lager 3145
683
200
€ 5,90*
ab € 0,1785*
€ 0,2285*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,54*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.