Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x6mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796885716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796885716
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965; galv. verzinkt; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3,0 mm
P:
0,5 mm
Furchbereich max.:
2 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6608/001/ 3,0/ 6/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3535
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0182*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,72*
€ 10,70*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,98*
€ 28,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 31,34*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.