Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x6mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-58876107
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6608/001/01 3x6
EAN/GTIN:
     4001796885716
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x6

Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge:
6 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3535
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0181*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,72*
€ 10,84*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 28,14*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,78*
€ 31,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.