Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Produktbild zu DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Skizze zu DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0660800100300006000001
EAN/GTIN:
     4001796885716
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN7500ME (MZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Senkschraube

Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO7046, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
6 mm
DIN:
7500
Größe:
M3x 6 mm
d1:
3 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
k:
1,65 mm
Form:
M
Antrieb:
PZ 1
d2:
5,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3535
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0181*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,72*
€ 10,84*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 28,14*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,78*
€ 31,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.