Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x6mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796406645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796406645
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H; galv. verzinkt; M4x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x6mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
6 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Kernlochdurchmesser:
3,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6110/001/ 4,0/ 6/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0183*
€ 0,025*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,40*
€ 14,32*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,18*
€ 49,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 51,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.