Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidschraube Linsenkopf, galv.vz. 6110/001/01 4x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x6mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H zn M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18876969
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6110/001/01 4x6
EAN/GTIN:
     4001796406645
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube

Gewinde-Schneidschraube Linsenkopf, galv.vz. 6110/001/01 4x6

Gewinde-Schneidschrauben Linsenkopf-A-H galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
6 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0249*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,16*
€ 49,98*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.