Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf
Produktbild zu DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf
Skizze zu DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf
Symbol zu DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf
Symbol zu DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104430334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0611000100400006000001
EAN/GTIN:
     4001796406645
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN7516A M 4x 6 verzinkt Gewindeschneidschraube mit Linsenkopf

Weitere Informationen:
Material:
Stahl gehärtet
Form:
A
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4 mm
d2:
8 mm
L:
6 mm
DIN:
7516
Gewindeform:
M
k:
3,1 mm
Kernloch ø:
3,6 mm
Antrieb:
PH 2
Größe:
M 4x 6 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0249*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,16*
€ 49,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.