Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262289
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
22 mm
d1:
22 mm
d2:
36 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 d1=22, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,395*
€ 42,605*
€ 5,46*
ab € 49,88*
€ 63,96*
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,27*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,605*
€ 50,69995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,585*
€ 49,48615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,195*
€ 46,64205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,285*
€ 45,55915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,855*
€ 43,85745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,395*
€ 38,55005
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.