Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 22
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 22
Artikel-Nr.:
     6012B-58860889
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1581/000/01 22
EAN/GTIN:
     4001796262289
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 22

Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 d1=22, Ring, Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,445*
€ 42,505*
€ 5,46*
ab € 50,29*
€ 63,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 65,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.