Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796204357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204357
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
e:
39 mm
h:
20 mm
m:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 22,19*
€ 5,46*
ab € 29,26*
€ 38,28*
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 39,01*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.