Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 8
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 8
Artikel-Nr.:
     3517A-48866071
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0600/001/01 8
EAN/GTIN:
     4001796204357
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 8

Flügelmuttern Temperguss galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,52*
€ 22,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,31*
€ 38,62*
€ 3,90*
ab € 29,68*
€ 39,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.