Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204357
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
e:
39 mm
h:
20 mm
m:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.