Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 5200 Berufsclog ESD Gr. 37 weiß, EN ISO 20347 OB SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402004237
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-37
EAN/GTIN:
     4042035974594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 5200 Berufsschuh Clog

Sanitäre® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend); verstellbarer und klappbarer Fersenriemen. Laufsohle ESD-gerecht nach DIN EN 61340; rutschhemmend (SRC).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba RUBBER
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB
Größen:
36-47
Innenausstattung:
Glattleder
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
Gummi
Laufsohlen- eigenschaften:
Kraftstoff-, säure- u. laugenbeständig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,34*
€ 45,54*
13 Tage
2
€ 5,95*
ab € 38,35*
€ 50,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 52,15*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,17*
€ 56,51*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,97*
€ 57,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 43,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-37
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.