Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5200 Gr.37 weiß Leder OB SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270777
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-37
EAN/GTIN:
     4042035974594
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,34*
€ 45,54*
12 Tage
2
€ 5,95*
ab € 38,35*
€ 50,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 52,15*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,17*
€ 56,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,97*
€ 57,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 39,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-37
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.