| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402002445 Herst.-Nr.: 3553-45 EAN/GTIN: 4042035943057 |
| | |
|
| | |
| Abeba 3553 acc-EinlegesohleSchont Muskeln, Bänder, Gelenke und die Wirbelsäule. Flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel. Antistatisch.Weitere Informationen: | | Material: | Textil, atmungsaktiv | Farbe: | Blau | Größe: | 45 | Besonderheit: | ESD-gerecht nach DIN EN 61340 | Größen: | 36-47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba esd-einlegesohle, esd einlegesohle, einlegesohle gr. 45, Abeba, 3553, accEinlegesohle, Abeba 3553 acc-Einlegesohle Gr. 45.Abeba 3553 Gr. 45, Einlagen, Einlege-Sohle, 3553-36, SEWERIN, 3553-45, Abeba 3553 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,37* | € 13,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,46* | € 15,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,71* | € 15,45* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 11,88* | € 17,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|