| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5556628 Herst.-Nr.: 3553-45 EAN/GTIN: 4042035943057 |
| | |
|
| | |
| Auswechselbare acc - air clima comfort Einlegesohle für Static-Control-Modelle, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | silber | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,34* | € 13,55* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,47* | € 15,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,74* | € 15,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 11,95* | € 17,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|