Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi-Handschuh H115A245-W2-LDF-KL Gr. 12 Preox-Aramid, aluminisiert, Klette


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393000093
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A245-W2-LDF-KL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

5-Fi-Handschuh H115A245-W2-LDF-KL

Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe, BW-Futter. Hitzebeständig bis 500°C kurzfristig. Schnittfest, abriebfest, ADD: Lederverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger,Klettverstellung am Stulpenende.
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramidgewebe
Länge:
ca. 450 mm
Größe:
10
Norm:
KAT III EN 388:2003
Norm II:
EN 407:2004
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh gr10, 5-Fi-Handschuh, 5-Fi-Handschuh H115A245-W2-LDF-KL Gr. 12 Preox-Aramid aluminisiert Klette, HITZESCHUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,02*
€ 142,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.