Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi-Hitzeschutzhandschuh 300mm bis 350° Kontakthitze, Aramidschlingengewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393000086
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115B130-KVS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

5-Fi-Hitzeschutzhandschuh H115B130-KVS

Schnittfest, doppelte Isolierung, abriebfest. Handschuh beidseitig verwendbar, kostensparend. Aramidschlingengewebe bis 500°C.
Weitere Informationen:
Material:
Aramid
Länge:
30 cm
Norm:
KAT III EN 388, 2 5 4 3
Norm II:
EN 407, 4 3 4 3 4 X
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh s, 5-Fi-Hitzeschutzhandschuh, 5-Fi-Hitzeschutzhandschuh 300mm bis 350° Kontakthitze Aramidschlingengewebe, H115B130-KVS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 66,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,83*
€ 75,28*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.