Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi. Hitzeschutzhandschuh Gr. 10 Handinnenfläche aus Leder ca. 450 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393000007
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA245-W3-10
EAN/GTIN:
     4030971010766
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

5-Finger Leder-Hitzeschutzhandschuh

Hand-und Stulpeninnenseite aus Leder. Hand-und Daumenrücken aus metallisiertem Alu, ganz mit Molton gefüttert und mit einer speziellen Isolation. Einsatz : Strahlungshitze bis ca. 1000C kurzfristig, 250 °C Kontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ca. 45 cm
Material:
Leder/Alu, KA-3
Größe:
10
Norm:
EN 407 / EN 531
Norm II:
EN 388 / EN 420
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh bis 250°, 5-Fi., 5-Fi. Hitzeschutzhandschuh Gr. 10 Handinnenfläche aus Leder ca. 450 mm lang, LEDERHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.