Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 640171 Gr. 10 reinweiß, Standard Qualität, gesäumt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7361002020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Baumwolltrikot-Handschuhe 640171

Baumwoll-Trikot-Handschuh, gesäumt. Standard Qualität - ca. 16 g/Paar. Atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, beidseitig tragbar. Passgenauer Unterzieh-, Schutz- und Allergieschutzhandschuh.
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Länge:
ca. 260 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
10
Norm:
Kat I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 300.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
ab 300000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.