Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreShield Nitril 26-0913B Gr. 8 HPPE-Basalt-MetallfaserTrikot Super Thin Gauge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331006188
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26-0913B-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

CoreShield Nitril 26-0913B

Honeywell Coreshield-Schutzhandschuhe vereinfachen den Schnittschutz. Hautfreundliches und komfortables Material zum Abschirmen der schnittfesten Faser. Weicheres und hautfreundliches Garn in Kontakt mit der Haut.
Weitere Informationen:
Material:
HPPE-Basalt-MetallfaserTrikot Super Thin
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
Schnittschutzstufe A6/F
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 X 4 4 F
Weitere Suchbegriffe: honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, CoreShield, CoreShield Nitril 26-0913B Gr. 8 HPPE-Basalt-MetallfaserTrikot Super Thin Gauge, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,47*
€ 103,95*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 108,32*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 108,32*
€ 128,9008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,344* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.083,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.