Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skeleton Nit 3 5-Fi.-Handschuhe Gr. 8 Spectra® Garn, Nitrilbesch., 25 cm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005453
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332275-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Skeleton Nit 3 5-Fi.-Handschuhe

Handling schwerer Teile mit Schnittrisiko in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen. Gummiverstärkung auf dem Handrücken zur Stoßdämpfung und Schutz der Mittelhandknochen und Finger.
Weitere Informationen:
Material:
Spectra®/Nitrilschaum
Länge:
ca. 25 cm
Farbe:
Schwarz/Weiß
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 3 4 3
Norm II:
EN 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.