Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check & Go PU Strickhandschuh Gr. 8 weiß-orange Polyurethan-Beschichtung EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005233
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332242-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
PU beschichtete Handschuhe

Check & Go PU Strickhandschuh

Handling scharfkantiger Teile in trockenen oder öligen Umgebungen. Weißer Dyneema®-/Lycra®-/Polyamid-Strickhandschuh. Orange Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Robustheit. Die Frische von Dyneema® sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die dichte Maschenstruktur (Strickstärke 13) verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Das Dyneema®/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz. Die Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit. Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema®-/Lycra®-/Polyamid
Länge:
25 cm
Farbe:
Weiß/Orange
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 3 4 2
Norm II:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,96*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 141,24*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 156,37*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,37*
€ 186,0803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,53*
€ 183,8907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,41*
€ 177,7979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,14*
€ 167,9566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,35*
€ 162,2565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 12,693* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.