Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Perfect Poly® Finger Gr. 10 weißes Polyamid, PU-Beschichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004436
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232240-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Handschuh Perfect Poly® Finger

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken und die belüftete Handfläche optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs. Das Polyamid bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen. Die PU-Beschichtung garantiert guten Griff an den Fingerspitzen. Sicherheit Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsmontagen geeignet. Handschuh garantiert ohne Silikon zur Verwendung in Lackierbereichen. Hygiene Die weiße Farbe unterstreicht die Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Länge:
ca. 23 cm
Farbe:
Weiß
Größe:
10
Norm:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 18,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 19,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,24*
€ 20,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,494* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 184,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.