Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microdot-Trikot-Handschuh 62915 Gr. 8 reinweiß, Vinyl-Punktbenoppung, gesaumt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7321001578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Microdot-Trikot-Handschuh 62915

Microdot-Trikot-Handschuh, reinweiß, gesäumt, schwere Qualität, mit Schichtel, eingesetztem Daumen und Kettelnaht, Micro-Vinyl-Noppen auf der Handinnenfläche - ideal geeignet für den Umgang mit trockenen, rutschigen Gegenständen, sehr gutes Fingerspitzengefühl, Handrückengummizug, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, perfekte Passform durch Einzelgrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gesäumt
Material:
100% Baumwolle/Micro-Vinyl-Noppen
Farbe:
Weiß
Größe:
8
Norm:
Kat I
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, noppenhandschuh gr 8, noppenhandschuh, feinmechanikerhandschuh weiß, Microdot-Trikot-Handschuh, Microdot-Trikot-Handschuh 62915 Gr. 8 reinweiß Vinyl-Punktbenoppung gesaumt, TRIKOTHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.