Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras 3430 Gr. 11 5-Finger-Handschuh, teilbeschichtet, Nitril, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316000111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Nitril-Handschuh 3430

Ein vollwertiger Nitrilhandschuh auf Baumwollträgergewebe mit einer hervorragend gleichbleibender Passform.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
Blau
Größe:
11
Variante:
Handrücken teilbeschichtet, Stulpe
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, handschuhe synthetisch, nitrilhandschuh blau, Nitras, Nitras 3430 Gr. 11 5-Finger-Handschuh teilbeschichtet Nitril blau, 3430-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.