Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R085 Gr. 10 5-Fi-Handschuh rot/gelb HI VIZ Strickbund HPPE/Nitril EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Ringers R085 5-Fi-Handschuh

Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe. TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand. Kälteschutz durch Innenfutter aus Fleece-Material. TCR-Verstärkung verschleißintensiver Bereiche. Herausragender Nass- und Trockengriff. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, HI VIZ
Material:
Nitril
Farbe:
Rot/Gelb
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 X 4 4 F P
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 24.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paar
ab 480 Paar
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paar
ab 24000 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.