| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7315050878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microflex 93-287 ChemikalienhandschuhGriffsicherheit durch stark texturierte Fingerspitzen. Weite Passform für ein komfortables Tragen mit einem Unterhandschuh für den Schnitt- oder Thermoschutz. Robuste, reißfeste Wandstärke (0,20 mm) für den Produktschutz. Keine Kontaminierung der Lebensmittel durch die Handschuhe.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollrand, AQL: 1.5 | Material: | Nitril | Länge: | 300 mm | Farbe: | Grün | Hinweis: | Strukturiertes Diamantfinish | Norm: | EN ISO 374-1:2016, Type B, JKPT | Norm II: | EN ISO 374-5:2016, VIRUS, Kat. III | Schichtstärke: | 0,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril gr 9, einmalhandschuh, einmalhandschuh dermatril, Microflex, Microflex 93-287 Gr. 8.5-9 Einmalhandschuh Nitril á 50 Stück L= 300mm grün., CHEMIKALIENHANDSCHUH |
| | |
| |