Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-422 Gr. 10 nahtloses Strick, 3 offene Finger EN 388 4X32B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315038010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Handschuhe
Halbfingerhandschuhe

HyFlex® 11-422 5.-Fi-Handschuh

Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge). Aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt. Innenhand beschichtet. Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung. Silikon- und DMF-frei. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Hitzebeständigkeit bis 100° C. Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Hochlstg.-Faser/Techcor Knitting Techn.
Länge:
205 - 235 mm
Farbe:
Grau/Gelb
Hinweis:
alt: Puretough P3000 3DO
Größe:
10
Variante:
3 offene Finger
Norm:
EN 388, 4 X 3 2 B
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 288 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 720 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.